曜日別特売
TM-1205 0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ テクロック 05603227

0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)5校正証明書-注文コード05603227品番TM-1205
参考基準価格(税別)¥25,540販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

0.001mm-5mmストローク精密広範囲型ダイヤルゲージ

測定範囲(mm)5目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下付属品-仕様精密広範囲型、焼入ステンレスステム全長(mm)102質量(g)165タイプ5mmストロークの0.001mmモデル寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法B(mm)19寸法C(mm)15.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)5指示誤差[1回転](μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応特性0.001mm-5mmストローク精密広範囲型ダイヤルゲージ指示誤差[1/10回転](μm)3.5校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする