0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0.08(フリーストローク=3.5) 校正証明書- 注文コード05603236 品番TM-1210
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

0.001mm-0.08mm倍幅目盛タイプダイヤルゲージ

測定範囲(mm)0.08(フリーストローク=3.5) 目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 付属品- 仕様目盛板グリーン、クランプ付属、リミッタ標準装備 全長(mm)106.5 質量(g)175 タイプ目量0.001mmの読み取りやすい倍幅目盛 寸法H(mm)18 寸法A(mm)44.5 寸法D(Φmm)52.5 寸法E(mm)15 寸法B(mm)62 寸法G(mm)16 戻り誤差(μm)2 指示誤差[全測定範囲](μm)5 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)56 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性0.001mm-0.08mm倍幅目盛タイプダイヤルゲージ 指示誤差[1/10回転](μm)2 校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする