※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型 グラナイトスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05603306 品番USG-18
参考基準価格(税別)¥55,420 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

天然石のマイクログラナイトベースを使用。
測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。
滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。

質量(kg)5.8 有効移動範囲(mm)0〜200 ポール高さ(mm)240 用途標準型 トラスコ品番796-0140 ベース寸法(mm)150×200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする