テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ用スタンド
角ネジアーム移動式グラナイトスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05603315
品番
USG-31
参考基準価格(税別)
¥100,680
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然石のマイクログラナイトベースを使用。
測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。
滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途
角ネジ式ポール
アーム移動式
質量(kg)
10.5
有効移動範囲(mm)
53〜250
ポール高さ(mm)
280
ベース寸法(mm)
200×250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※有効移動範囲53mm以上のため、ご使用の測定器によっては、測定子がベース面に届かないこともあります。