XO-2000 酸素検知器 新コスモス電機 05604812

XO-2000 酸素検知器 新コスモス電機 05604812 XO-2000 酸素検知器 新コスモス電機 05604812

酸素検知器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05604812 品番XO-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
ボタン一押しの簡単操作
超小型・超軽量で重さはわずか69g
リサイクル会社に適応したコスモス式。面倒だった電池、センサの交換はおまかせ下さい
2年連続使用可能

用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品取付用クリップ・ストラップ・フィルター 質量(g)約69 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源リチウム電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×50×21(突起物を除く) 機能自己診断機能・ピークホールド・自動21.0vol%校正 ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)20秒以内(90%応答) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 連続使用可能時間2年間(無警報時、20℃の場合) 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 防爆構造Ex ia IICT4X 測定範囲(vol%)0〜25 警報方式ブザー(断続音)、赤色ランプ点滅及び濃度表示

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20360673
2017-10-23
用途:
タンク内の酸素測定
製造業

タンク内の酸素測定のために購入しました。
扱いも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする