エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2kg) 注文コード 05605677 品番 1500 1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤です。
金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。
特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。
混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。
無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。
また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。
硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。
実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。

用途
電機、電子部品の接着とシールに。
建築用複合部材の接着に。
精密機器、工芸品などの組立に。
可使時間(分)60 硬化時間(時間)6 成分エポキシ樹脂系(主剤)、ポリアミドアミン(硬化剤) 仕様【可使時間(20℃)】約60分、【ゲル化時間(20℃)】約6時間 セット内容A剤+B剤 1kg 主成分エポキシ樹脂系 体積抵抗率(Ωcm)7.1×1015 不揮発分99.6%(主剤)、99.4%(硬化剤) 密度(g/cm3)主剤:1.16、硬化剤:0.97 外観主剤:淡黄色透明、硬化剤:淡褐色透明 質量混合比1:1(主剤:硬化剤) 内容量(kg)主剤:1、硬化剤:1 引張剪断強度(N/mm2)15.7 T型剥離強度(N/mm)0.4 線膨張係数7.1×10-5 液状粘ちょう液 吸水率(%)0.8 粘度(Pa・s)主剤:25、硬化剤:60 溶剤なし 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1000g RoHS指令(10物質対応)対応 特性二液型、常温硬化 硬度(ショア D)82 ガラス転移点(℃)54 被着材の素材金属、熱硬化性プラスチック、ガラスなど 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※詳細については安全データシート(SDS)を参照してください。
※作業場所には局所排気装置を設け、換気を良くして蒸気を吸い込まないようにしてください。
※容器は丁寧に扱い、内容物をこぼさないようにしてください。
※液がこぼれた場合、乾いたおがくずに吸着させて、空容器に回収してください。
※取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋を必ず着用し、必要に応じて防毒マスク、または換気マスクを着用してください。
※皮ふへの接触、吸着をさけるため、保護クリームを塗布してください。
※万一、不測の事態が生じたときは応急処置をし、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※皮ふに付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み、かゆみまたは外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。
※作業着などに付着した場合には、その汚れをよく落としてください。
※取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
※直射日光の当たらない5℃〜35℃の屋内に保管してください。
※食器や食物を入れる容器には使用しないでください。
※接着または充てん接着の用途以外には使用しないでください。
※接着しない材料もありますので、事前に確認してください。
※必ず事前に、この製品がお客様の使用目的、用途、条件に適合するかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05605661
2022-09-15
用途:
材木の張り合わせ
有限会社柏栄印刷社 様 (製造業)

主剤と硬化剤の比率は1対1なのですが、割と適当でもシッカリ固まってしまうので、扱いやすい。早く乾く。

1人が参考にしています
対象商品:
05605661
2019-08-20
用途:
現場補修作業
コマニー株式会社 様 (製造業)

可使時間、硬化時間共カタログ通りの時間であり
臭いもあまり気にならないため、現場作業に適していると思います

2人が参考にしています
対象商品:
05605661
2017-04-27
用途:
FRP加工時に

サンプル品のFRPどうしの接着やFRPへの部品付け等に使用しました。。

対象商品:
05605661
2017-03-29
用途:
機械部品の固定補助

主材と硬化剤の粘度がかなり違うので、1対1の混ぜ合わせが難しいです。

対象商品:
05605677
2016-06-01
用途:
プラスチックケース内 基板固定に使用
エヌ・エー・エス株式会社 様

一回り小さい商品が有ると有り難い
(製品品質を確保する目的)

対象商品:
05605661
2015-08-24
用途:
建物外壁修理

接着力、固化した後の耐水性に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする