No.835EV エバーセルOPPテープ No.835EV セキスイ 05605783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバーセルOPPテープ No.835EV

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード05605783 品番No.835EV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

強度、耐水性、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。
布テープに比べ、コストを1/3に抑えることが出来ます。
重ね貼りOK、字が書ける
布テープに比べ、コストを1/3に抑えることが出来ます。
重ね貼りOK

用途
自動封かん機でのダンボールケースの梱包。
輸出梱包用。
中・重梱包用。
テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.062 伸度(%)160 基材OPP 粘着剤アクリル系 引張強度(kg/10mm)4.85 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(g/10mm)295.8 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)72.4 主な用途梱包用 引張強度(N/10mm)47.5 特性高強度、耐水性 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05605783 No.835EV 19051472 P40B05 エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ 1箱(30巻) 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06615603
2018-05-26
用途:
荷作り梱包時
ダニエルズ 様

野菜などを送り出すときにカートンを占めるのに使用する。
現在の紙カートンは テープが簡単には接着せず、カートンを一周してテープの上にテープを貼りつけるような使用法でなければ剥がれてしまいます。もう少し糊を強くするべき。

対象商品:
75946333
2016-08-05
用途:
梱包

しっかりしていて安いし満足してます
使い続けます

対象商品:
06615603
2016-03-05
用途:
梱包
GYPSY EYES 様

使いやすい

対象商品:
06615603
2015-07-15
用途:
水産物の梱包作業に

梱包材料の要は強度。
10年ほど使用しますが満足しています。

対象商品:
09449282
2014-05-01
用途:
カートンケースの梱包

丈夫で使いやすい、価格面でも納得。

対象商品:
09449282
2013-06-14
用途:
梱包作業
株式会社ナイス産業 様

気温に左右されず、粘着力が一定している。

対象商品:
06615603
2013-04-19
用途:
梱包

しっかりしていて、途中で切れたりくついてしまう事がなく扱いやすい。

対象商品:
05615845
2010-01-27
用途:
商品の梱包

強度が有り、剥がれにくい為、重量物の梱包に使用していて便利

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする