サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 固定ハンドル式
特製四輪車フットブレーキ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
855×480
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
855
注文コード
05608374
品番
TAN-22BRI
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・荷台寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高耐荷重の鉄製台車です。
フットブレーキ付の為、安心・安全です。
コーナー部分は、相手を傷つけにくい、ポリプロピレン樹脂を使用しています。
ブレーキ付のため走行が安心・安全です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
855×480
床面高さ(mm)
189
質量(kg)
27
色
アイボリー
材質
スチール
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム車
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
855
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
855
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000