TAN-66BR 特製四輪車フットブレーキ付 サカエ 05608417 TAN-66BR 特製四輪車フットブレーキ付 サカエ 05608417

特製四輪車フットブレーキ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)1105×630 荷台寸法(幅)(mm)630 荷台寸法(奥行)(mm)1105 注文コード05608417 品番TAN-66BR
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は耐荷重・荷台寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

高耐荷重の鉄製台車です。
フットブレーキ付の為、安心・安全です。
コーナー部分は、相手を傷つけにくい、ポリプロピレン樹脂を使用しています。
ブレーキ付のため走行が安心・安全です。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)1105×630 床面高さ(mm)210 質量(kg)44 グリーン 材質スチール 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム車 積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)630 ハンドル高さ(mm)876 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)1105 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする