サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 固定ハンドル式
特製四輪車フットブレーキ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
855×480
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
855
注文コード
05608426
品番
TAN-22BRWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,500
この商品は
耐荷重・荷台寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高耐荷重の鉄製台車です。
フットブレーキ付の為、安心・安全です。
コーナー部分は、相手を傷つけにくい、ポリプロピレン樹脂を使用しています。
後輪2輪とも直接ボルトで押し込む為、確実にロック出来ます
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
855×480
質量(kg)
27
色
グリーン/パールホワイト(ツートン)
材質
スチール
キャスター
Φ100ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
855
荷台寸法(奥行)(mm)
855
ブレーキ/ストッパー
あり
有効寸法(幅)(mm)
450
有効寸法(奥行)(mm)
800
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05608426
TAN-22BRWG
05608374
TAN-22BRI
特製四輪車フットブレーキ付
サカエ
1台
¥
45,980
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です