歯幅b(mm)9.8
ハブ外径dh(Φmm)30
キー溝(b2×t2)(mm)5×2.3
基準円直径d(Φmm)54
歯先円直径da(Φmm)54.76
穴径dd(Φmm)15(H8)
穴長さl(mm)15.5
組立距離A(mm)26.75
歯先角ds(Φmm)34.3
全長la(mm)14.01
ハブ長さlh(mm)9
全長lw(mm)18.01
モジュール1.5
歯数36
種別ベベルギヤ
材質S45C
減速比2
ねじ(2-M)2-M4、(ls)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状スパイラル 右ねじれ
質量W(g)130.6
歯先角θa65°57’
歯部処理歯部高周波焼入済