「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05608566
品番
B1S20L*8H
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5.7
ハブ外径dh(Φmm)
16
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
21.87
穴径dd(Φmm)
8(H8)
穴長さl(mm)
14
組立距離A(mm)
29.6
歯先角ds(Φmm)
12.1
全長la(mm)
10.07
ハブ長さlh(mm)
8.6
全長lw(mm)
15
モジュール
1
歯数
20
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
ねじ
(M)2-M4、(ls)4
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 ネジ穴付
歯すじ形状
スパイラル 左ねじれ
質量W(g)
18.2
歯先角θa
30°13’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード
注意
※本製品は1個単位の販売です。