「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

B1S40R*10H スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 05608584 B1S40R*10H スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 05608584

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05608584 品番 B1S40R*10H
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
歯幅b(mm)5.7 ハブ外径dh(Φmm)25 基準円直径d(Φmm)40 歯先円直径da(Φmm)40.41 穴径dd(Φmm)10(H8) 穴長さl(mm)13 組立距離A(mm)21.8 歯先角ds(Φmm)28.4 全長la(mm)12.21 ハブ長さlh(mm)8 全長lw(mm)14.57 モジュール1 歯数40 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比2 ねじ(M)2-M5、(ls)4 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 ネジ穴付 歯すじ形状スパイラル 右ねじれ 質量W(g)65.1 歯先角θa65°36’ 歯部処理歯部高周波焼入済
注意
※本製品は1個単位の販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする