「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05608602
品番
B1S45R*10H
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
6.7
ハブ外径dh(Φmm)
25
基準円直径d(Φmm)
45
歯先円直径da(Φmm)
45.25
穴径dd(Φmm)
10(H8)
穴長さl(mm)
12.9
組立距離A(mm)
20
歯先角ds(Φmm)
31.1
全長la(mm)
12.88
ハブ長さlh(mm)
8
全長lw(mm)
14.8
モジュール
1
歯数
45
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
3
ねじ
(M)2-M5、(ls)4
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 ネジ穴付
歯すじ形状
スパイラル 右ねじれ
質量W(g)
78.8
歯先角θa
73°21’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード
注意
※本製品は1個単位の販売です。