歯幅b(mm)16.7
ハブ外径dh(Φmm)36
キー溝(b2×t2)(mm)5×2.3
基準円直径d(Φmm)45
歯先円直径da(Φmm)48.63
穴径dd(Φmm)15(H8)
穴長さl(mm)32
組立距離A(mm)64.29
歯先角ds(Φmm)21.2
全長la(mm)20.6
ハブ長さlh(mm)17.04
全長lw(mm)34.98
モジュール2.5
歯数18
種別ベベルギヤ
材質S45C
減速比2
ねじ(2-M)2-M5、(ls)8.5
質量W(kg)0.24
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状スパイラル 左ねじれ
歯先角θa30°53’
歯部処理歯部高周波焼入済