歯幅b(mm)16.7
ハブ外径dh(Φmm)50
キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
基準円直径d(Φmm)90
歯先円直径da(Φmm)89.88
穴径dd(Φmm)25
穴長さl(mm)25
組立距離A(mm)42.55
歯先角ds(Φmm)57.6
全長la(mm)21.37
ハブ長さlh(mm)14
全長lw(mm)28.14
モジュール2.5
歯数36
種別ベベルギヤ
材質S45C
減速比2
ねじ(2-M)2-M6、(ls)7
質量W(kg)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状スパイラル 右ねじれ
歯先角θa66°6’
歯部処理歯部高周波焼入済