B2S18L#12H スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車 05608636

B2S18L#12H スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車 05608636 B2S18L#12H スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車 05608636

スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数18 注文コード05608636 品番B2S18L#12H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,030
この商品は歯数など10種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)13 ハブ外径dh(Φmm)28 キー溝(b2×t2)(mm)4×1.8 基準円直径d(Φmm)36 歯先円直径da(Φmm)38.35 穴径dd(Φmm)12(H8) 穴長さl(mm)27 組立距離A(mm)53.12 歯先角ds(Φmm)17.4 全長la(mm)18.17 ハブ長さlh(mm)15.12 全長lw(mm)29.36 モジュール2 歯数18 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比2 ねじ(2-M)2-M5、(ls)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状スパイラル 左ねじれ 質量W(g)122 歯先角θa30°53’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする