歯幅b(mm)13
ハブ外径dh(Φmm)36
キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8
基準円直径d(Φmm)72
歯先円直径da(Φmm)71.41
穴径dd(Φmm)20
穴長さl(mm)21
組立距離A(mm)35.21
歯先角ds(Φmm)46.7
全長la(mm)18.26
ハブ長さlh(mm)12
全長lw(mm)23.54
モジュール2
歯数36
種別ベベルギヤ
材質S45C
減速比2
ねじ(2-M)2-M5、(ls)6
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状スパイラル 右ねじれ
質量W(g)284
歯先角θa66°6’
歯部処理歯部高周波焼入済