歯幅b(mm)20ハブ外径dh(Φmm)41キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8基準円直径d(Φmm)54歯先円直径da(Φmm)57.37穴径dd(Φmm)20穴長さl(mm)37組立距離A(mm)75.27歯先角ds(Φmm)27.5全長la(mm)22.79ハブ長さlh(mm)18.02全長lw(mm)40.12モジュール3歯数18種別ベベルギヤ材質S45C減速比2ねじ(2-M)2-M6、(ls)9質量W(kg)0.35RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付歯すじ形状スパイラル 左ねじれ歯先角θa30°9’歯部処理歯部高周波焼入済