曜日別特売
B3S36R#30H スパイラルベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車 05608663

スパイラルベベルギヤ モジュール3 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数36
内容量1個注文コード05608663品番B3S36R#30H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,690
歯幅b(mm)20ハブ外径dh(Φmm)60キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3基準円直径d(Φmm)108歯先円直径da(Φmm)107穴径dd(Φmm)30穴長さl(mm)31組立距離A(mm)52.32歯先角ds(Φmm)68.9全長la(mm)26.79ハブ長さlh(mm)18全長lw(mm)35.13モジュール3歯数36種別ベベルギヤ材質S45C減速比2ねじ(2-M)2-M6、(ls)9質量W(kg)1.01RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付歯すじ形状スパイラル 右ねじれ歯先角θa65°22’歯部処理歯部高周波焼入済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする