※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5S20R#2812H スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05608706 M1.5S20R#2812H スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05608706

スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード05608706 品番M1.5S20R#2812H
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は歯数など14種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)7 ハブ外径dh(Φmm)24 キー溝(b2×t2)(mm)4×1.8 基準円直径d(Φmm)30 歯先円直径da(Φmm)31.85 穴径dd(Φmm)12(H8) 穴長さl(mm)16.5 組立距離A(mm)28 歯先角ds(Φmm)17.2 全長la(mm)13.93 ハブ長さlh(mm)10 全長lw(mm)18.44 モジュール1.5 歯数20 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじ(2-M)2-M4、(ls)5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状スパイラル 右ねじれ 質量W(g)49.1 歯先角θa50°5’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする