※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
注文コード
05608715
品番
M1.5S30L#3815H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,260
この商品は
歯数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
9.3
ハブ外径dh(Φmm)
33
キー溝(b2×t2)(mm)
5×2.3
基準円直径d(Φmm)
45
歯先円直径da(Φmm)
46.79
穴径dd(Φmm)
15(H8)
穴長さl(mm)
21
組立距離A(mm)
38
歯先角ds(Φmm)
29.7
全長la(mm)
16.4
ハブ長さlh(mm)
12
全長lw(mm)
22.64
モジュール
1.5
歯数
30
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
ねじ
(2-M)2-M4、(ls)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
スパイラル 左ねじれ
質量W(g)
140.8
歯先角θa
47°54’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード