スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード05608794 品番M2.5S20L#4820H
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は歯数など12種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)11.1 ハブ外径dh(Φmm)42 キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8 基準円直径d(Φmm)50 歯先円直径da(Φmm)51.14 穴径dd(Φmm)20 穴長さl(mm)28 組立距離A(mm)48 歯先角ds(Φmm)28.6 全長la(mm)24.51 ハブ長さlh(mm)19 全長lw(mm)31.77 モジュール2.5 歯数20 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじ(2-M)2-M5、(ls)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状スパイラル 左ねじれ 質量W(g)255.8 歯先角θa49°20’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする