歯幅b(mm)15
ハブ外径dh(Φmm)55
キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
基準円直径d(Φmm)75
歯先円直径da(Φmm)76.2
穴径dd(Φmm)25
穴長さl(mm)34.5
組立距離A(mm)63
歯先角ds(Φmm)50.6
全長la(mm)27.03
ハブ長さlh(mm)20
全長lw(mm)37.07
モジュール2.5
歯数30
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
ねじ(2-M)2-M6、(ls)10
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状スパイラル 左ねじれ
質量W(g)641.9
歯先角θa48°3’
歯部処理歯部高周波焼入済