スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 注文コード05608828 品番M2.5S30R#6325H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,570
この商品は歯数など12種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)15 ハブ外径dh(Φmm)55 キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3 基準円直径d(Φmm)75 歯先円直径da(Φmm)76.2 穴径dd(Φmm)25 穴長さl(mm)34.5 組立距離A(mm)63 歯先角ds(Φmm)50.6 全長la(mm)27.03 ハブ長さlh(mm)20 全長lw(mm)37.07 モジュール2.5 歯数30 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじ(2-M)2-M6、(ls)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状スパイラル 右ねじれ 質量W(g)641.9 歯先角θa48°3’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする