歯幅b(mm)9
ハブ外径dh(Φmm)34
キー溝(b2×t2)(mm)5×2.3
基準円直径d(Φmm)40
歯先円直径da(Φmm)40.8
穴径dd(Φmm)15(H8)
穴長さl(mm)21
組立距離A(mm)37
歯先角ds(Φmm)22.5
全長la(mm)18.14
ハブ長さlh(mm)14
全長lw(mm)24.16
モジュール2
歯数20
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
ねじ(2-M)2-M5、(ls)7
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状スパイラル 左ねじれ
質量W(g)127.5
歯先角θa48°3’
歯部処理歯部高周波焼入済