歯幅b(mm)12.4
ハブ外径dh(Φmm)44
キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8
基準円直径d(Φmm)60
歯先円直径da(Φmm)60.94
穴径dd(Φmm)20
穴長さl(mm)28
組立距離A(mm)51
歯先角ds(Φmm)38.9
全長la(mm)22.21
ハブ長さlh(mm)17
全長lw(mm)30.53
モジュール2
歯数30
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
ねじ(2-M)2-M5、(ls)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状スパイラル 左ねじれ
質量W(g)331.9
歯先角θa47°54’
歯部処理歯部高周波焼入済