M2S30R#5120H スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 減速比1 05608882

M2S30R#5120H スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05608882 M2S30R#5120H スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05608882

スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 注文コード05608882 品番M2S30R#5120H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,320
この商品は歯数など20種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)12.4 ハブ外径dh(Φmm)44 キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8 基準円直径d(Φmm)60 歯先円直径da(Φmm)60.94 穴径dd(Φmm)20 穴長さl(mm)28 組立距離A(mm)51 歯先角ds(Φmm)38.9 全長la(mm)22.21 ハブ長さlh(mm)17 全長lw(mm)30.53 モジュール2 歯数30 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじ(2-M)2-M5、(ls)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状スパイラル 右ねじれ 質量W(g)331.9 歯先角θa47°54’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする