歯幅b(mm)14
ハブ外径dh(Φmm)50
キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
基準円直径d(Φmm)60
歯先円直径da(Φmm)61.39
穴径dd(Φmm)25
穴長さl(mm)35
組立距離A(mm)58
歯先角ds(Φmm)34.4
全長la(mm)29.83
ハブ長さlh(mm)23
全長lw(mm)38.95
モジュール3
歯数20
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
ねじ(2-M)2-M6、(ls)11.5
質量W(kg)0.44
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状スパイラル 左ねじれ
歯先角θa49°30’
歯部処理歯部高周波焼入済