歯幅b(mm)18.6
ハブ外径dh(Φmm)66
キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
基準円直径d(Φmm)90
歯先円直径da(Φmm)91.28
穴径dd(Φmm)30
穴長さl(mm)40
組立距離A(mm)75
歯先角ds(Φmm)57.4
全長la(mm)31.73
ハブ長さlh(mm)24
全長lw(mm)44.38
モジュール3
歯数30
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
ねじ(2-M)2-M6、(ls)12
質量W(kg)1.08
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状スパイラル 右ねじれ
歯先角θa47°11’
歯部処理歯部高周波焼入済