※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール1.5 S45C
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
種別
ベベルギヤ
注文コード
05609092
品番
B1.5S15#8H
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
10.1
ハブ外径dh(Φmm)
19.5
キー溝(b2×t2)(mm)
3×1.4
基準円直径d(Φmm)
22.5
歯先円直径da(Φmm)
26.51
穴径dd(Φmm)
8(H8)
穴長さl(mm)
21.1
組立距離A(mm)
46
歯先角ds(Φmm)
11.7
全長la(mm)
12.92
ハブ長さlh(mm)
11.78
全長lw(mm)
22.29
モジュール
1.5
歯数
15
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
3
ねじ
(2-M)2-M4、(ls)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
質量W(g)
40.6
歯先角θa
22°17’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード