※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール1.5 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
種別
ベベルギヤ
注文コード
05609108
品番
B1.5S18#10H
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
9.8
ハブ外径dh(Φmm)
22
キー溝(b2×t2)(mm)
3×1.4
基準円直径d(Φmm)
27
歯先円直径da(Φmm)
29.68
穴径dd(Φmm)
10(H8)
穴長さl(mm)
21
組立距離A(mm)
40.74
歯先角ds(Φmm)
12.2
全長la(mm)
14.41
ハブ長さlh(mm)
12.5
全長lw(mm)
22.96
モジュール
1.5
歯数
18
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
ねじ
(2-M)2-M4、(ls)6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
質量W(g)
54.5
歯先角θa
29°25’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード