※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B1.5S36#10H ベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車 05609117 B1.5S36#10H ベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車 05609117

ベベルギヤ モジュール1.5 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 種別ベベルギヤ 注文コード05609117 品番B1.5S36#10H
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は歯数・種別など14種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)9.8 ハブ外径dh(Φmm)30 キー溝(b2×t2)(mm)3×1.4 基準円直径d(Φmm)54 歯先円直径da(Φmm)55.34 穴径dd(Φmm)10(H8) 穴長さl(mm)15.5 組立距離A(mm)26.75 歯先角ds(Φmm)34.3 全長la(mm)14.59 ハブ長さlh(mm)10 全長lw(mm)18.54 モジュール1.5 歯数36 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比2 ねじ(2-M)2-M4、(ls)5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 質量W(g)138.6 歯先角θa66°17’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする