※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール1.5 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
45
種別
ベベルギヤ
注文コード
05609144
品番
B1.5S45#16H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
歯数・種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
10.1
ハブ外径dh(Φmm)
37.5
キー溝(b2×t2)(mm)
5×2.3
基準円直径d(Φmm)
67.5
歯先円直径da(Φmm)
68.06
穴径dd(Φmm)
16(H8)
穴長さl(mm)
19.4
組立距離A(mm)
30
歯先角ds(Φmm)
46.6
全長la(mm)
19.59
ハブ長さlh(mm)
12
全長lw(mm)
22.47
モジュール
1.5
歯数
45
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
3
ねじ
(2-M)2-M4、(ls)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
質量W(g)
284.7
歯先角θa
73°27’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード