※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2.5S15#15H ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 05609153 B2.5S15#15H ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 05609153

ベベルギヤ モジュール2.5 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 注文コード05609153 品番B2.5S15#15H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,210
この商品は歯数など14種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)19 ハブ外径dh(Φmm)32 キー溝(b2×t2)(mm)5×2.3 基準円直径d(Φmm)37.5 歯先円直径da(Φmm)42.74 穴径dd(Φmm)15(H8) 穴長さl(mm)38.5 組立距離A(mm)77.93 歯先角ds(Φmm)18.2 全長la(mm)22.79 ハブ長さlh(mm)20.8 全長lw(mm)40.41 モジュール2.5 歯数15 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比3 ねじ(2-M)2-M5、(ls)10.5 質量W(kg)0.19 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 歯先角θa22°17’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする