※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール2.5 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
注文コード
05609162
品番
B2.5S18#15H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
この商品は
歯数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
16.7
ハブ外径dh(Φmm)
36
キー溝(b2×t2)(mm)
5×2.3
基準円直径d(Φmm)
45
歯先円直径da(Φmm)
47.27
穴径dd(Φmm)
15(H8)
穴長さl(mm)
32
組立距離A(mm)
64.29
歯先角ds(Φmm)
21.1
全長la(mm)
20.41
ハブ長さlh(mm)
17
全長lw(mm)
34.97
モジュール
2.5
歯数
18
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
ねじ
(2-M)2-M5、(ls)8.5
質量W(kg)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
歯先角θa
29°25’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード