※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2.5S36#20H ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 05609178 B2.5S36#20H ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 05609178

ベベルギヤ モジュール2.5 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 注文コード05609178 品番B2.5S36#20H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,110
この商品は歯数など14種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)16.7 ハブ外径dh(Φmm)50 キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8 基準円直径d(Φmm)90 歯先円直径da(Φmm)90.18 穴径dd(Φmm)20 穴長さl(mm)25 組立距離A(mm)42.55 歯先角ds(Φmm)57.5 全長la(mm)22.29 ハブ長さlh(mm)15 全長lw(mm)29.01 モジュール2.5 歯数36 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比2 ねじ(2-M)2-M5、(ls)7.5 質量W(kg)0.61 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 歯先角θa66°17’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする