※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール2.5 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
注文コード
05609187
品番
B2.5S36#25H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,110
この商品は
歯数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
16.7
ハブ外径dh(Φmm)
50
キー溝(b2×t2)(mm)
8×3.3
基準円直径d(Φmm)
90
歯先円直径da(Φmm)
90.18
穴径dd(Φmm)
25
穴長さl(mm)
25
組立距離A(mm)
42.55
歯先角ds(Φmm)
57.5
全長la(mm)
22.29
ハブ長さlh(mm)
15
全長lw(mm)
29.01
モジュール
2.5
歯数
36
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
ねじ
(2-M)2-M6、(ls)7.5
質量W(kg)
0.57
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
歯先角θa
66°17’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード