※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール2.5 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
45
注文コード
05609196
品番
B2.5S45#20H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,440
この商品は
歯数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
19
ハブ外径dh(Φmm)
60
キー溝(b2×t2)(mm)
6×2.8
基準円直径d(Φmm)
112.5
歯先円直径da(Φmm)
111.6
穴径dd(Φmm)
20
穴長さl(mm)
24.5
組立距離A(mm)
40.67
歯先角ds(Φmm)
74.1
全長la(mm)
23.32
ハブ長さlh(mm)
14
全長lw(mm)
28.74
モジュール
2.5
歯数
45
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
3
ねじ
(2-M)2-M5、(ls)7
質量W(kg)
1.07
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
歯先角θa
73°27’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード