※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2.5S45#25H ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 05609205 B2.5S45#25H ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 05609205

ベベルギヤ モジュール2.5 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数45 注文コード05609205 品番B2.5S45#25H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,440
この商品は歯数など14種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)19 ハブ外径dh(Φmm)60 キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3 基準円直径d(Φmm)112.5 歯先円直径da(Φmm)111.6 穴径dd(Φmm)25 穴長さl(mm)24.5 組立距離A(mm)40.67 歯先角ds(Φmm)74.1 全長la(mm)23.32 ハブ長さlh(mm)14 全長lw(mm)28.74 モジュール2.5 歯数45 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比3 ねじ(2-M)2-M6、(ls)7 質量W(kg)1.04 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 歯先角θa73°27’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする