※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール2 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
種別
ベベルギヤ
注文コード
05609223
品番
B2S18#12H
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
12.6
ハブ外径dh(Φmm)
28
キー溝(b2×t2)(mm)
4×1.8
基準円直径d(Φmm)
36
歯先円直径da(Φmm)
37.81
穴径dd(Φmm)
12(H8)
穴長さl(mm)
27
組立距離A(mm)
53.12
歯先角ds(Φmm)
19.1
全長la(mm)
18.01
ハブ長さlh(mm)
15.12
全長lw(mm)
29
モジュール
2
歯数
18
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
ねじ
(2-M)2-M5、(ls)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
質量W(g)
119.8
歯先角θa
29°25’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード