※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール2 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
45
種別
ベベルギヤ
注文コード
05609257
品番
B2S45#18H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,210
この商品は
歯数・種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
13.4
ハブ外径dh(Φmm)
50
キー溝(b2×t2)(mm)
6×2.8
基準円直径d(Φmm)
90
歯先円直径da(Φmm)
89.29
穴径dd(Φmm)
18(H8)
穴長さl(mm)
25.9
組立距離A(mm)
40
歯先角ds(Φmm)
62.3
全長la(mm)
26.12
ハブ長さlh(mm)
16
全長lw(mm)
29.94
モジュール
2
歯数
45
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
3
ねじ
(2-M)2-M5、(ls)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
質量W(g)
696.9
歯先角θa
73°27’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード