※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール3 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
穴径dd(Φmm)
16(H8)
注文コード
05609284
品番
B3S18#16H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,990
この商品は
歯数・穴径dd
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
41
キー溝(b2×t2)(mm)
5×2.3
基準円直径d(Φmm)
54
歯先円直径da(Φmm)
56.72
穴径dd(Φmm)
16(H8)
穴長さl(mm)
37
組立距離A(mm)
75.27
歯先角ds(Φmm)
27.4
全長la(mm)
22.61
ハブ長さlh(mm)
18
全長lw(mm)
40.06
モジュール
3
歯数
18
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
ねじ
(2-M)2-M6、(ls)9
質量W(kg)
0.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
歯先角θa
29°25’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード