※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール3 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
穴径dd(Φmm)
25
注文コード
05609302
品番
B3S36#25H
参考基準価格(税別)
¥10,870
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・穴径dd
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
60
キー溝(b2×t2)(mm)
8×3.3
基準円直径d(Φmm)
108
歯先円直径da(Φmm)
108.2
穴径dd(Φmm)
25
穴長さl(mm)
31
組立距離A(mm)
52.32
歯先角ds(Φmm)
68.9
全長la(mm)
28
ハブ長さlh(mm)
19
全長lw(mm)
36.06
モジュール
3
歯数
36
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
ねじ
(2-M)2-M6、(ls)9.5
質量W(kg)
1.07
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
歯先角θa
66°17’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード