※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3S45#30H ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車 05609336 B3S45#30H ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車 05609336

ベベルギヤ モジュール3 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数45 穴径dd(Φmm)30 注文コード05609336 品番B3S45#30H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は歯数・穴径ddなど15種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)23 ハブ外径dh(Φmm)70 キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3 基準円直径d(Φmm)135 歯先円直径da(Φmm)133.9 穴径dd(Φmm)30 穴長さl(mm)32 組立距離A(mm)50.95 歯先角ds(Φmm)88.8 全長la(mm)30.13 ハブ長さlh(mm)19 全長lw(mm)36.69 モジュール3 歯数45 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比3 ねじ(2-M)2-M6、(ls)9.5 質量W(kg)1.83 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 歯先角θa73°27’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする