ベベルギヤ モジュール4 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05609345 品番 B4S15#20H
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
歯幅b(mm)31 ハブ外径dh(Φmm)52 キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8 基準円直径d(Φmm)60 歯先円直径da(Φmm)68.38 穴径dd(Φmm)20 穴長さl(mm)57 組立距離A(mm)119.14 歯先角ds(Φmm)31.1 全長la(mm)30.92 ハブ長さlh(mm)27.8 全長lw(mm)59.67 モジュール4 歯数15 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比3 ねじ(2-M)2-M8、(ls)14 質量W(kg)0.78 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 歯先角θa22°17’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする