B4S18#25H ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車 05609363

B4S18#25H ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車 05609363 B4S18#25H ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車 05609363

ベベルギヤ モジュール4 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数18 穴径dd(Φmm)25 注文コード05609363 品番B4S18#25H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,360
この商品は歯数・軸穴径・穴径ddなど15種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)25.8 ハブ外径dh(Φmm)55 キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3 基準円直径d(Φmm)72 歯先円直径da(Φmm)75.63 穴径dd(Φmm)25 穴長さl(mm)48 組立距離A(mm)99.73 歯先角ds(Φmm)37.6 全長la(mm)29.52 ハブ長さlh(mm)23.5 全長lw(mm)52.02 モジュール4 歯数18 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比2 ねじ(2-M)2-M8、(ls)12 質量W(kg)0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 歯先角θa29°25’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする