曜日別特売
B4S36#30H ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車 05609372

B4S36#30H ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車 05609372
B4S36#30H ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車 05609372

ベベルギヤ モジュール4 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数36
内容量1個注文コード05609372品番B4S36#30H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,480
歯幅b(mm)25.8ハブ外径dh(Φmm)75キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3基準円直径d(Φmm)144歯先円直径da(Φmm)144.3穴径dd(Φmm)30穴長さl(mm)42組立距離A(mm)71.56歯先角ds(Φmm)92.7全長la(mm)39.14ハブ長さlh(mm)23全長lw(mm)49.53モジュール4歯数36種別ベベルギヤ材質S45C減速比2ねじ(2-M)2-M8、(ls)11.5質量W(kg)2.77RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付歯すじ形状ストレート歯先角θa66°17’歯部処理歯部高周波焼入済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする