歯幅b(mm)25.8
ハブ外径dh(Φmm)75
キー溝(b2×t2)(mm)12×3.3
基準円直径d(Φmm)144
歯先円直径da(Φmm)144.3
穴径dd(Φmm)40
穴長さl(mm)42
組立距離A(mm)71.56
歯先角ds(Φmm)92.7
全長la(mm)39.14
ハブ長さlh(mm)23
全長lw(mm)49.53
モジュール4
歯数36
種別ベベルギヤ
材質S45C
減速比2
ねじ(2-M)2-M10、(ls)11.5
質量W(kg)2.58
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状ストレート
歯先角θa66°17’
歯部処理歯部高周波焼入済