ベベルギヤ モジュール4 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数45 穴径dd(Φmm)40 注文コード05609406 品番B4S45#40H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,260
この商品は歯数・軸穴径・穴径ddなど15種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)31 ハブ外径dh(Φmm)80 キー溝(b2×t2)(mm)12×3.3 基準円直径d(Φmm)180 歯先円直径da(Φmm)178.6 穴径dd(Φmm)40 穴長さl(mm)40 組立距離A(mm)65.47 歯先角ds(Φmm)117.6 全長la(mm)37.71 ハブ長さlh(mm)22 全長lw(mm)46.55 モジュール4 歯数45 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比3 ねじ(2-M)2-M10、(ls)11 質量W(kg)4.02 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 歯先角θa73°27’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする